›

Coperchio curva piana 45° lamiera zincata 300mm per canalizzazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06385
Cod. Produttore 06385
Cod. EAN 8000126063851

Informazioni principali

  • Tipo: coperchio curva piano
  • Angolo: 45 gradi
  • Base: 300 mm
  • Materiale: zincato
  • Serie: LC06385
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio curva piana a 45 gradi in lamiera zincata, progettato per garantire protezione e continuità nei sistemi di canalizzazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti alla corrosione, assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, facilitando la gestione dei cavi in angoli di deviazione. Indispensabile per mantenere l'integrità del percorso elettrico e favorire un'organizzazione ordinata degli impianti. Descrizione del produttore: Flat Corner Cover for 45 Degree Horizontal Bend, for Base 300mm, Galvanized
Coperchio curva piana 45° lamiera zincata 300mm per canalizzazione elettrica