› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Coperchio canalina metallica RAL7035 300x2000 mm per protezione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL7275A00
Cod. Produttore 1SL7275A00
Cod. EAN 8000126257298

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x2000 mm
  • Colore: RAL 7035 (grigio)
  • Materiale: Metallo
  • Finitura: Verniciato Sendzimir
  • Tipo: Coperchio per canalina
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Serie: LC1SL7275A00

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il coperchio RAL7035 con dimensioni 300x2000 mm è un componente essenziale per la protezione e la copertura di canaline e sistemi di distribuzione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, mantenendo un aspetto pulito e ordinato grazie alla finitura grigio chiaro RAL7035. La sua lunghezza di 2000 mm e larghezza di 300 mm lo rendono adatto a molteplici applicazioni, facilitando l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Metal Trunking Cover, Length 2000mm, Width 300mm, Painted Sendzimir Grey
Coperchio canalina metallica RAL7035 300x2000 mm per protezione cavi elettrici