› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Coperchio canalina metallica RAL7035 150x2000 mm per protezione impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL7273A00
Cod. Produttore 1SL7273A00
Cod. EAN 8000126257205

Informazioni principali

  • Serie: LC1SL
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Colore: RAL 7035 (grigio)
  • Finitura: verniciatura Sendzimir
  • Tipo: coperchio canalina metallica
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il coperchio in colore RAL7035 rappresenta una soluzione funzionale per la copertura di canaline o sistemi di contenimento elettrico, con dimensioni di 150x2000 mm che garantiscono un’ampia superficie di protezione. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e protezione dagli agenti esterni, mantenendo un aspetto pulito e uniforme grazie alla finitura in grigio chiaro. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta sicurezza e ordine nell’organizzazione dei cavi, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: Metal Trunking Cover, Length 2000mm, Width 150mm, Painted Sendzimir Grey
Coperchio canalina metallica RAL7035 150x2000 mm per protezione impianti elettrici