›

Coperchio canale traversini a T zincato larghezza 200mm per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09551
Cod. Produttore 09551
Cod. EAN 8000126095517

Informazioni principali

  • Serie: GAC 2
  • Larghezza: 200 mm
  • Tipo: Coperchio Traversini T
  • Finitura: Zn galvanizzato a caldo
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Marcatura CE: 2016
  • Applicazione: Canale/Traversini

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio per canale e traversini a forma di T, progettato per garantire una chiusura sicura e ordinata degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura protezione e durabilità nel tempo. Ideale per l'organizzazione e la gestione dei cavi, facilita l'accesso e la manutenzione degli impianti elettrici in ambienti professionali. La sua struttura robusta e il design funzionale ne fanno un componente essenziale per sistemi di canalizzazione elettrica. Descrizione del produttore: Tray/Ladder Horizontal Tee Cover, Width 200mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio canale traversini a T zincato larghezza 200mm per impianti elettrici professionali