›

Coperchio canale/traversini 90° zincato a caldo larghezza 200 mm per protezione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09471
Cod. Produttore 09471
Cod. EAN 8000126094718

Informazioni principali

  • Serie: LC09471
  • Larghezza: 200 mm
  • Angolo: 90 gradi orizzontale
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Finitura: Zincatura post-fabbricazione
  • Certificazioni: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Anno marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio per canale e traversini con curvatura a 90 gradi, progettato per garantire una protezione efficace dei cavi elettrici all'interno degli impianti. Realizzato in materiale resistente e durevole, assicura sicurezza e facilità di installazione, mantenendo ordine e protezione negli impianti elettrici. La finitura liscia e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Tray/Ladder 90 Degree Horizontal Corner Cover, Width 200mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio canale/traversini 90° zincato a caldo larghezza 200 mm per protezione cavi elettrici