Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08452
Cod. Produttore
08452
Cod. EAN
8000126084528

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 100x3000 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Grado protezione: IP40
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Metallo
  • Serie: LC08452
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Coperchio per canale portacavi di colore blu, con dimensioni di 100x3000 mm. Realizzato per garantire una protezione efficace e un’organizzazione ordinata degli impianti elettrici, si adatta perfettamente ai canali di pari misura. La sua struttura robusta assicura durata e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta sicurezza e praticità nella gestione dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Metal Trunking Cover, Length 3000mm, Width 100mm, Height 75mm, Ingress Protection IP 40, Painted Bright Blue

Produttore

ABB

Coperchio canale portacavi metallico blu 100x3000 mm protezione IP40 industriale e civile