Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07233
Cod. Produttore
07233
Cod. EAN
8000126072334

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Coperchio canale Z 150x2000
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC07233
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Anno marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Coperchio per canale portacavi realizzato in lamiera zincata, dimensioni 150x2000 mm. Progettato per garantire protezione e copertura efficace dei cavi elettrici, assicura robustezza e durata nel tempo grazie al materiale resistente alla corrosione. Ideale per installazioni elettriche in ambienti industriali e civili, facilita l'organizzazione e la sicurezza degli impianti. La struttura in lamiera zincata offre un perfetto equilibrio tra leggerezza e solidità, permettendo una posa semplice e stabile. Descrizione del produttore: Metal Trunking Cover, Length 2000, Width 150mm, Galvanized

Produttore

ABB

Coperchio canale portacavi lamiera zincata 150x2000 mm per impianti elettrici industriali e civili