Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09435
Cod. Produttore
09435
Cod. EAN
8000126094350

Informazioni di prodotto

  • Serie: GAC
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Tipologia: Coperchio snap-on
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Coperchio per canale o passerella GAC 600, realizzato in materiale resistente e progettato per garantire protezione e sicurezza nell’installazione di impianti elettrici. La sua struttura robusta assicura una copertura affidabile, facilitando l’organizzazione e la gestione dei cavi elettrici in ambienti industriali o civili. Ideale per applicazioni che richiedono durabilità e facilità di manutenzione. Descrizione del produttore: Cable Tray/Ladder Snap-On Cover, Length 1500mm, Width 600mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Coperchio canale passerella GAC 600 mm zincato a caldo per protezione cavi industriale e civile