Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09434
Cod. Produttore
09434
Cod. EAN
8000126094343

Informazioni di prodotto

  • Serie: GAC
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Tipo: Coperchio snap-on
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Coperchio per canale o passerella GAC 500, progettato per proteggere e coprire con sicurezza i cavi elettrici all'interno di impianti industriali e civili. Realizzato in materiale resistente e durevole, garantisce una protezione efficace contro polvere e danni meccanici, assicurando al contempo una facile installazione e manutenzione. Il design semplice e funzionale lo rende ideale per l'organizzazione e la gestione ordinata degli impianti elettrici, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e ordinato. Descrizione del produttore: Cable Tray/Ladder Snap-On Cover, Length 1500mm, Width 500mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Coperchio canale passerella GAC 500 HDG 1500x500 mm protezione cavi industriale civile