Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07225
Cod. Produttore
07225
Cod. EAN
8000126072259

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Coperchio canale Z 300x1000
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Tipo: Canale metallico fondo chiuso
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Serie: LC07225

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il coperchio per canale Z 300x1000 è un componente essenziale per la protezione e la copertura dei sistemi di canalizzazione elettrica. Realizzato in materiale metallico resistente, garantisce robustezza e durata nel tempo, assicurando una protezione efficace contro polvere e danni meccanici. Le dimensioni di 300 mm di larghezza per 1000 mm di lunghezza lo rendono adatto a coprire canali di medie dimensioni, facilitando l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. Questo coperchio è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una soluzione affidabile per la gestione dei cavi. Descrizione del produttore: Metal Trunking Cover, Length 1000, Width 300mm, Galvanized

Produttore

ABB

Coperchio canale metallico zincato 300x1000 mm protezione impianti elettrici industriale civile