Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07237
Cod. Produttore
07237
Cod. EAN
8000126072372

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 500x2000 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Coperchio canale
  • Serie: LC07237
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Protezione: RoHS 2011/65/EU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il coperchio canale Z 500x2000 è un componente robusto e funzionale progettato per la protezione e la copertura di canalizzazioni elettriche. Realizzato in materiale metallico resistente, garantisce durata e affidabilità nell'ambito degli impianti elettrici, offrendo una soluzione efficace per la gestione ordinata dei cavi. Le dimensioni di 500 mm di larghezza per 2000 mm di lunghezza lo rendono adatto a diverse applicazioni, assicurando una copertura completa e sicura. Questo accessorio è ideale per mantenere l'integrità degli impianti elettrici, proteggendo i cavi da polvere, danni meccanici e altri agenti esterni. Descrizione del produttore: Metal Trunking Cover, Length 2000, Width 500mm, Galvanized

Produttore

ABB

Coperchio canale metallico Z 500x2000 mm galvanizzato per impianti elettrici