Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08451
Cod. Produttore
08451
Cod. EAN
8000126084511

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 75x75x3000 mm
  • Grado protezione: IP40
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Metallo
  • Serie: LC08451
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Coperchio per canale di colore blu, con dimensioni di 75 mm di larghezza e 3000 mm di lunghezza. Progettato per garantire protezione e copertura sicura dei cavi elettrici all’interno di canaline, assicurando un’installazione ordinata e funzionale negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per offrire durabilità e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Metal Trunking Cover, Length 3000mm, Width 75mm, Height 75mm, Ingress Protection IP 40, Painted Bright Blue

Produttore

ABB

Coperchio canale metallico blu 75x3000 mm protezione IP40 per impianti elettrici