Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08455
Cod. Produttore
08455
Cod. EAN
8000126084559

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300x3000 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Protezione: IP40
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Metallo
  • Serie: LC08455
  • Tipo: Coperchio canale
  • Finitura: Verniciato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il coperchio per canale di colore blu, con dimensioni di 300x3000 mm, è progettato per garantire una copertura sicura e resistente dei canali elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura protezione e durata nel tempo, facilitando l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. La sua superficie liscia e robusta consente un'installazione semplice e un'ottima resistenza agli agenti esterni, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Metal Trunking Cover, Length 3000mm, Width 300mm, Height 75mm, Ingress Protection IP 40, Painted Bright Blue

Produttore

ABB

Coperchio canale metallico blu 300x3000 mm protezione IP40 per impianti elettrici professionali