Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08454
Cod. Produttore
08454
Cod. EAN
8000126084542

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 200x3000 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Grado protezione: IP40
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Metallo
  • Serie: LC08454
  • Finitura: Verniciato
  • Certificazioni: CE, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Coperchio per canale di colore blu, dimensioni 200x3000 mm, ideale per la protezione e il contenimento di cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e sicurezza, facilita l'organizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici, offrendo una soluzione robusta e funzionale per la gestione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Metal Trunking Cover, Length 3000mm, Width 200mm, Height 75mm, Ingress Protection IP 40, Painted Bright Blue

Produttore

ABB

Coperchio canale metallico blu 200x3000 mm protezione cavi impianti elettrici