Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08444
Cod. Produttore
08444
Cod. EAN
8000126084443

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC08444
  • Lunghezza: 2000mm
  • Larghezza: 200mm
  • Altezza: 75mm
  • Protezione IP: IP40
  • Finitura: verniciato blu
  • Materiale: metallo
  • Conformità: CE, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il coperchio per canale di colore blu con dimensioni 200x2000 mm è progettato per garantire una protezione efficace e duratura dei cablaggi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura robustezza e affidabilità nell’installazione di sistemi elettrici, offrendo una soluzione funzionale per la gestione ordinata dei cavi. La finitura liscia e il colore distintivo facilitano l’identificazione e l’integrazione nei sistemi di canalizzazione, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e organizzato. Descrizione del produttore: Metal Trunking Cover, Length 2000mm, Width 200mm, Height 75mm, Ingress Protection IP 40, Painted Bright Blue

Produttore

ABB

Coperchio canale metallico blu 200x2000 mm protezione cablaggi elettrici IP40