Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08453
Cod. Produttore
08453
Cod. EAN
8000126084535

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC08453
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Grado protezione: IP 40
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Metallo
  • Certificazioni: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Coperchio per canale di colore blu, con dimensioni di 150x3000 mm, progettato per proteggere e coprire i canali portacavi in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici, assicura una copertura sicura e ordinata dei cablaggi. Ideale per applicazioni professionali dove è richiesta una soluzione robusta e funzionale per la gestione dei cavi. Descrizione del produttore: Metal Trunking Cover, Length 3000mm, Width 150mm, Height 75mm, Ingress Protection IP 40, Painted Bright Blue

Produttore

ABB

Coperchio canale metallico blu 150x3000 mm protezione IP40 per impianti elettrici