Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08443
Cod. Produttore
08443
Cod. EAN
8000126084436

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC08443
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Grado protezione: IP40
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Metallo
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Coperchio per canale di colore blu, dimensioni 150x2000 mm, progettato per proteggere e coprire canalizzazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nell’installazione di impianti elettrici, offre una soluzione affidabile per la gestione ordinata dei cavi. Il design semplice e funzionale consente un facile montaggio e manutenzione, assicurando protezione contro polvere e danni meccanici. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta una copertura robusta e di qualità. Descrizione del produttore: Metal Trunking Cover, Length 2000mm, Width 150mm, Height 75mm, Ingress Protection IP 40, Painted Bright Blue

Produttore

ABB

Coperchio canale metallico blu 150x2000 mm protezione IP40 per impianti elettrici industriali e civili