Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08432
Cod. Produttore
08432
Cod. EAN
8000126084320

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 100x1000 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Protezione IP: IP40
  • Finitura: Verniciato Blu
  • Materiale: Metallo
  • Serie: LC08432
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Anno marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Coperchio per canale di colore blu, dalle dimensioni di 100x1000 mm, progettato per garantire protezione e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e adatti all'uso in ambienti elettrici, assicura una copertura stabile e duratura, facilitando l'organizzazione e la gestione dei cavi all'interno dei canali. La finitura liscia e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni professionali nel settore dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Metal Trunking Cover, Length 1000mm, Width 100mm, Height 75mm, Ingress Protection IP 40, Painted Bright Blue

Produttore

ABB

Coperchio canale metallico blu 100x1000 mm protezione impianti elettrici IP40