› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Coperchio canale e traversini a T zincato 500 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB09554
Cod. Produttore 09554
Cod. EAN 8000126095548

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio canale/traversini
  • Larghezza: 500 mm
  • Finitura: Zn galvanizzato a caldo
  • Tipo: Tray/Ladder Horizontal Tee Cover
  • Serie: GAC 5
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio per canale e traversini a forma di T, progettato per garantire una protezione efficace e un'organizzazione ottimale dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata nel tempo e facilità di installazione. Ideale per applicazioni in impianti elettrici, consente di mantenere ordine e sicurezza nell'alloggiamento dei cablaggi, contribuendo a un ambiente di lavoro più pulito e funzionale. La finitura liscia e uniforme ne facilita la pulizia e la manutenzione. Descrizione del produttore: Tray/Ladder Horizontal Tee Cover, Width 500mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio canale e traversini a T zincato 500 mm per impianti elettrici