›

Coperchio canale e traversini 45° zincato 600mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09515
Cod. Produttore 09515
Cod. EAN 8000126095159

Informazioni principali

  • Serie: LC09515
  • Angolo orizzontale: 45°
  • Larghezza: 600 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Tipo: Coperchio canale/traversini

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio per canale e traversini con curvatura a 45 gradi, realizzato in materiale resistente e di alta qualità, ideale per proteggere e rifinire impianti elettrici. Progettato per garantire una chiusura sicura e duratura, facilita l’organizzazione e la manutenzione dei cablaggi, assicurando un aspetto ordinato e professionale negli ambienti elettrici. La finitura liscia e il design funzionale lo rendono adatto all’uso in diverse applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Tray/Ladder 45 Degree Horizontal Corner Cover, Width 600mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio canale e traversini 45° zincato 600mm per impianti elettrici