› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Coperchio APO 51 grigio RAL7035 poliestere per armadi modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBO856029C01
Cod. Produttore 4TBO856029C0100
Cod. EAN 5411815248641

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL7035
  • Materiale: Poliestere
  • Dimensioni: 485x300x45 mm
  • Tipo: Coperchio
  • Serie: APO
  • Fissaggio: Viti coperchio
  • Applicazione: Iso-distributori
  • Codice prodotto: AB4TBO856029C01

Descrizione del prodotto

Coperchio grigio RAL7035 realizzato in plastica resistente, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP67 contro polvere e acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità, senza chiusura rapida o cerniere, assicurando una protezione duratura e sicura. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO iso-distributors. ADG51 Cover 485x300x45mm Polyester, RAL7035 greywith cover screws

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

302 mm

altezza

45 mm

profondità

488 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

APO

Coperchio APO 51 grigio RAL7035 poliestere per armadi modulari