›

Coperchio angolo 45° per canalina e traversini, zincato a caldo, larghezza 200 mm, protezione cavi impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09511
Cod. Produttore 09511
Cod. EAN 8000126095111

Informazioni principali

TRAY/LADDER CORNER 45° CVR HDG 200

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio per canale e traversini di dimensioni 45, realizzato in materiale resistente e di colore grigio. Progettato per garantire una copertura sicura e duratura, ideale per l'utilizzo in impianti elettrici dove è necessaria protezione e organizzazione dei cavi. La sua forma curva permette un'installazione agevole su canalizzazioni con angolazioni specifiche, assicurando funzionalità e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Tray/Ladder 45 Degree Horizontal Corner Cover, Width 200mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio angolo 45° per canalina e traversini, zincato a caldo, larghezza 200 mm, protezione cavi impianti elettrici