› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Coperchio alto protezione 3 poli Tmax T7-T7M-X1 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063091R1
Cod. Produttore 1SDA063091R1
Cod. EAN 8015644647148

Informazioni principali

  • Descrizione: HTC T7-T7M-X1 F 3P 2PCS
  • Tipo: Copriterminali alti
  • Configurazione: 3 poli fissi
  • Quantità: 2 pezzi
  • Compatibilità: T7-T7M-X1
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Utilizzo: Accessori per interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

HTC T7-T7M-X1 F 3P copriterminali alti in plastica, progettati per garantire un'installazione sicura e affidabile su interruttori automatici a 3 poli. Realizzati con materiale plastico resistente, assicurano una protezione efficace e una lunga durata nel tempo. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono coperture per terminali di alta qualità, contribuiscono a migliorare la sicurezza e la gestione dei circuiti elettrici. La compatibilità con dispositivi Tmax e la struttura robusta li rendono accessori essenziali per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: HIGH TERMINAL-COVERS FOR FIXED THREE-POLE 2pcs T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Coperchio alto protezione 3 poli Tmax T7-T7M-X1 industriale