Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Cod. Rexel
MEANPC300
Cod. Produttore
PC300
Cod. EAN
8018138182675

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC classe M1
  • Diametro: 300 mm
  • Protezione: Contro polvere e agenti esterni
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Design: Funzionale e robusto
  • Installazione: Facile manutenzione
  • Serie: MEANPC300
Descrizione del produttore: Coperchio in PVC di alta qualità con diametro di 300 mm, progettato per garantire resistenza e durabilità in applicazioni elettriche. Realizzato con materiale isolante conforme alla classe M1, assicura protezione efficace contro polvere e agenti esterni, mantenendo sicurezza e affidabilità negli impianti. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per l'utilizzo in ambienti industriali e civili, facilitando l'installazione e la manutenzione delle componenti elettriche.