›

Coperchi portabarre piatti 250-630A per quadri elettrici modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUBP0632
Cod. Produttore BP0632
Cod. EAN 8015646618887

Informazioni principali

  • Portata corrente: 250-630A
  • Tipo: Coperture portabarre piatti
  • Numero pezzi: 2 unità
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Alta resistenza
  • Applicazione: Barre piatte
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS

Descrizione del prodotto

N.2 coperchi portabarre piatti 250, accessori per quadri elettrici modulari della serie ArTu K di ABB. Questi coperchi sono progettati per la protezione e il fissaggio sicuro delle barre piatte, garantendo un'installazione ordinata e conforme alle normative CEI EN 61439-1 e 2. Realizzati con materiali resistenti, assicurano durata e affidabilità nel tempo, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideali per l'utilizzo in sistemi modulari di distribuzione elettrica, contribuiscono a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: n.2 caps for flat busbars 250-630A

Caratteristiche tecniche

Serie

Modular boards / System pro E Power

Coperchi portabarre piatti 250-630A per quadri elettrici modulari