Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CMSK9073
Cod. Produttore
SK9073
Cod. EAN
8023903199567

Informazioni di prodotto

Convertitore USB-RS485 per connessione rete fino a 32 moduli SimpleKey Advanced
Descrizione del produttore: Modulo convertitore RS485-USB che consente di collegare in rete tra loro fino a 32 moduli SimpleKey Advanced art. SK9001I per poter eseguire le operazioni seguenti: annullare immediatamente un badge o un trasmettitore smarrito, recuperare eventi, aprire porte a distanza e modificare le impostazioni (mediante software art.SK9091).

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Produttore

Convertitore USB-RS485 per connessione rete fino a 32 moduli SimpleKey Advanced