› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Convertitore segnali isolatore universale ingresso uscita I/U amplificatore isolamento parametri elettrici fisici

Cod. Rexel WD1477420000
Cod. Produttore 1477420000
Cod. EAN 4050118284959

Informazioni principali

  • Descrizione: ACT20P-AI-AO-DC-S
  • Serie: ACT20P
  • Isolamento elettrico: Presente
  • Applicazione: Universale
  • Tipo: Amplificatore isolamento
  • Misura parametri: Elettrici e fisici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,5 mm

altezza

119,2 mm

profondità

113,7 mm

assorbimento di potenza

2 W

tensione di commutazione

250 V

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V

1

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 0 V...5 V

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Altro

deriva di temperatura

0,02 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20P

Convertitore segnali isolatore universale ingresso uscita I/U amplificatore isolamento parametri elettrici fisici