› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Amplificatore isolamento DC-DC compatto per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel WD1481960000
Cod. Produttore 1481960000
Cod. EAN 4050118291025

Informazioni principali

  • Descrizione: ACT20P-PRO DCDC II-P
  • Funzione: Amplificatore isolamento
  • Applicazione: Parametri elettrici/fisici
  • Isolamento: Elettrico universale
  • Serie: ACT20P

Descrizione del prodotto

Convertitore DC-DC attivo progettato per garantire un'alimentazione elettrica stabile e affidabile. Questo dispositivo supporta diverse zone d'ingresso con tensioni variabili, offrendo versatilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Ideale per sistemi che richiedono regolazione e controllo della tensione, assicura prestazioni elevate e sicurezza operativa in ambienti industriali e professionali. La sua struttura compatta e la tecnologia avanzata lo rendono un componente essenziale per l'efficienza energetica e la continuità del funzionamento degli impianti elettrici. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,5 mm

altezza

127,1 mm

profondità

113,7 mm

assorbimento di potenza

2 W

tipo di alimentazione elettrica

Attivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA ... 10 mA

1

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V

1

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 0 V...5 V

1

Numero di zone d'uscita -10 mA ... +10 mA

1

Numero di zone d'uscita -10 V ... +10 V

1

Numero di zone d'uscita 10 V ... 0 V

1

Numero di zone d'uscita 2 V...10 V

1

Numero di zone d'uscita -20 mA ... +20 mA

1

Numero di zone d'uscita 20 mA ... 0 mA

1

Numero di zone d'uscita 20 mA ... 4 mA

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso +10 V ... -10 V

1

Numero di zone d'ingresso +5 V ... -5 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 1 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 10 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 100 mV

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2,5 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 20 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 200 mV

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 24 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 30 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 300 mV

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 5 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 500 mV

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 60 mV

1

Numero di zone d'ingresso -1 V ... +1 V

1

Numero di zone d'ingresso 1 V ... 5 V

1

Numero di zone d'ingresso -10 mA ... +10 mA

1

Numero di zone d'ingresso -10 V ... +10 V

1

Numero di zone d'ingresso 10 V ... 0 V

1

Numero di zone d'ingresso 10 V ... 2 V

1

Numero di zone d'ingresso -100 mV ... +100 mV

1

Numero di zone d'ingresso -2 V ... +2 V

1

Numero di zone d'ingresso 2 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso -2,5 V ... +2,5 V

1

Numero di zone d'ingresso -20 mA ... +20 mA

1

Numero di zone d'ingresso -20 V ... +20 V

1

Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 0 mA

1

Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 4 mA

1

Numero di zone d'ingresso -300 mV ... +300 mV

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso -5 mA ... +5 mA

1

Numero di zone d'ingresso -5 V ... +5 V

1

Numero di zone d'ingresso 5 V ... 0 V

1

Numero di zone d'ingresso 5 V ... 1 V

1

Numero di zone d'ingresso -500 mV ... +500 mV

1

Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Altro

deriva di temperatura

0,02 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale AC

235 ... 235 V

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20P

Amplificatore isolamento DC-DC compatto per impianti elettrici industriali