Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760054306
Cod. Produttore
7760054306
Cod. EAN
6944169749087

Informazioni di prodotto

Amplificatore di isolamento ACT20P-VM-AO-S, ideale per applicazioni universali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare.
  • Riduzione dei tempi di montaggio e configurazione.
  • Compatibilità universale con vari parametri elettrici e fisici.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento elettrico che garantisce sicurezza e affidabilità.
  • Ottimizzazione dei consumi energetici grazie a misurazioni precise.
  • Affidabilità nel monitoraggio continuo dei parametri di sistema.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

larghezza

22,5 mm

altezza

119,2 mm

profondità

114,3 mm

assorbimento di potenza

2 W

tipo di alimentazione elettrica

Attivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V

1

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 30 V

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Altro

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20P

Produttore

Convertitore segnali isolatore ingresso 0-440V AC uscita 4-20mA per monitoraggio parametri elettrici