› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Convertitore segnali isolatore 2 canali 4-20 mA isolamento elettrico applicazioni universali

Cod. Rexel WD7760054117
Cod. Produttore 7760054117
Cod. EAN 6944169656576

Informazioni principali

  • Descrizione: ACT20P-2CI-2CO-12-S
  • Funzione: Amplificatore isolamento
  • Applicazione: Parametri elettrici/fisici
  • Isolamento: Elettrico universale
  • Serie: ACT20P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,5 mm

altezza

117,2 mm

profondità

113,7 mm

assorbimento di potenza

2 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Altro

deriva di temperatura

0,02 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20P

Convertitore segnali isolatore 2 canali 4-20 mA isolamento elettrico applicazioni universali