Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760054115
Cod. Produttore
7760054115
Cod. EAN
6944169656569

Informazioni di prodotto

Amplificatore di isolamento ACT20P-CI-2CO-S, ideale per applicazioni universali con isolamento elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio e la messa in opera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento elettrico affidabile per una maggiore sicurezza
  • Efficienza energetica migliorata con parametri monitorati accuratamente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

larghezza

12,5 mm

altezza

117,2 mm

profondità

113,7 mm

assorbimento di potenza

2 W

tipo di alimentazione elettrica

Attivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Altro

deriva di temperatura

0,02 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20P

Produttore

Convertitore segnale isolatore moltiplicatore 0(4)-20 mA doppia uscita isolamento universale