› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Convertitore misura termico ingresso RTD uscita 2 relè per sensori temperatura

Cod. Rexel WD7760054305
Cod. Produttore 7760054305
Cod. EAN 6944169747311

Informazioni principali

  • Voltaggio: standard
  • Corrente ingresso: sensori temperatura
  • Uscita: segnali analogici
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Serie: ACT20M
  • Tipo: Trasmettitore segnali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.

Caratteristiche tecniche

peso

110 kg

esecuzione EMC

Adatto per quadro di distribuzione

con uscita di commutazione

intervallo di misura

-200 ... 850 °C

temperatura ambiente

-25 ... 65 °C

Serie

ACT20M

Convertitore misura termico ingresso RTD uscita 2 relè per sensori temperatura