› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Convertitore misura termico 2/3 conduttori ingresso Te molla autobloccante applicazioni industriali

Cod. Rexel WD8705990000
Cod. Produttore 8705990000
Cod. EAN 4032248376582

Informazioni principali

  • Tipo: Trasmettitore segnale
  • Ingresso: sensori temperatura
  • Uscita: valori analogici
  • Serie: MCZ
  • Modello: C030-03
  • Applicazione: conversione segnali
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Funzione: standardizzazione misura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.

Caratteristiche tecniche

Serie

Serie MCZ

Convertitore misura termico 2/3 conduttori ingresso Te molla autobloccante applicazioni industriali