› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Convertitore DC/DC compatto alta efficienza per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD8594840000
Cod. Produttore 8594840000
Cod. EAN 4032248252473

Informazioni principali

  • Serie: MICROSERIES
  • Tensione: isolamento elettrico
  • Funzione: amplificatore isolamento
  • Applicazione: parametri elettrici
  • Applicazione: parametri fisici
  • Tipo: DC/DC SELECT
  • Uso: universale

Descrizione del prodotto

Convertitore DC/DC MAZ DC/DC SELECT progettato per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione attiva stabile. Questo dispositivo assicura una regolazione efficiente della tensione in ingresso, garantendo prestazioni affidabili in ambienti industriali e professionali. La sua costruzione robusta e compatta lo rende ideale per l'integrazione in sistemi elettrici complessi, offrendo precisione e sicurezza nella gestione dell'energia elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,1 mm

profondità

97,8 mm

assorbimento di potenza

1,5 W

tipo di alimentazione elettrica

Attivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Temperatura d'esercizio

0 ... 55 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

MICROSERIES

Convertitore DC/DC compatto alta efficienza per installazioni elettriche professionali