› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Amplificatore isolamento DC/DC compatto per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD8594810000
Cod. Produttore 8594810000
Cod. EAN 4032248252442

Informazioni principali

  • Descrizione: Amplificatore isolamento
  • Tensione: DC/DC
  • Applicazione: Parametri elettrici
  • Isolamento: Elettrico universale
  • Serie: MICROSERIES

Descrizione del prodotto

Convertitore DC/DC compatto e affidabile, progettato per garantire un'alimentazione elettrica attiva e stabile in applicazioni industriali. Grazie alla sua tecnologia avanzata, assicura un'efficienza elevata nel trasferimento di potenza, con un design che facilita l'integrazione in sistemi elettrici complessi. Ideale per l'uso in ambienti che richiedono precisione e continuità nella gestione dell'energia, questo dispositivo offre prestazioni costanti senza zone di ingresso variabili, assicurando stabilità e sicurezza nelle operazioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,1 mm

profondità

97,8 mm

assorbimento di potenza

1,5 W

tipo di alimentazione elettrica

Attivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Temperatura d'esercizio

0 ... 55 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

MICROSERIES

Amplificatore isolamento DC/DC compatto per installazioni elettriche professionali