› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Convertitore DC/DC 240W 24V 10A alimentazione professionale industriale

Cod. Rexel WD2001810000
Cod. Produttore 2001810000
Cod. EAN 4050118383843

Informazioni principali

  • Potenza: 240W
  • Tensione uscita: 24V
  • Corrente uscita: 10A
  • Protezione guasti: integrata
  • Stabilizzazione tensione: interna
  • Riduce oscillazioni: sì
  • Serie: PRO DC/DC

Descrizione del prodotto

Alimentatore DC/DC professionale con potenza di 240W, progettato per fornire una tensione di uscita regolabile di 24V e una corrente massima di 10A. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una conversione stabile e affidabile della tensione continua, garantisce prestazioni elevate e sicurezza operativa. Questo dispositivo è caratterizzato da una costruzione robusta e da un design ottimizzato per l'efficienza energetica, rendendolo adatto a installazioni industriali e sistemi di alimentazione elettrica avanzati. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il convertitore DC/DC protegge il sistema dai guasti per assicurare la massima disponibilità. Aiuta a ridurre le oscillazioni di tensione e rigenera la tensione d'uscita per offrire una tensione stabile alla fine dei cavi lunghi.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

altezza

130 mm

profondità

120 mm

Altezza della parte incassata

230 mm

assorbimento di potenza

260,9 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

103 mm

Numero moduli DIN

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

12 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

1a tensione d'uscita

22,5 ... 29,5 V

Tensione di alimentazione nominale DC

18 ... 32 V

Serie

PRO DC DC

Convertitore DC/DC 240W 24V 10A alimentazione professionale industriale