› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Convertitore corrente con uscita analogica 0-10A segnale separato per controllo industriale

Cod. Rexel WD1510330000
Cod. Produttore 1510330000
Cod. EAN 4050118319378

Informazioni principali

  • Serie: ACT20P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Tipo: Convertitore corrente
  • Uscita: valori analogici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore di corrente per la conversione di correnti in valori di misura analogici standard

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

funzione di configurazione integrata

Esecuzione dell'uscita analogica

0-10 V

con uscita di commutazione

frequenza della tensione nominale

50 Hz

valore finale dell'intervallo di misura corrente

10 A

Serie

ACT20P

Convertitore corrente con uscita analogica 0-10A segnale separato per controllo industriale