Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2489910000
Cod. Produttore
2489910000
Cod. EAN
4050118499940

Informazioni di prodotto

Convertitore di corrente progettato per facilitare l'installazione e garantire precisione nelle misurazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con sistemi standard
  • Riduzione dei tempi di messa in opera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Misurazioni affidabili e precise
  • Efficienza energetica migliorata
  • Monitoraggio ottimizzato dei consumi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Convertitore di corrente per la conversione di correnti in valori di misura analogici standard

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

funzione di configurazione integrata

Esecuzione dell'uscita analogica

0-10 V

con uscita di commutazione

frequenza della tensione nominale

50 Hz

valore finale dell'intervallo di misura corrente

10 A

Serie

ACT20P

Produttore

Convertitore corrente con separazione segnale uscita analogica ingresso 0-5/10V controllo industriale