› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Convertitore corrente con separazione segnale, uscita analogica, collegamento PUSH IN, ingresso 0-20 mA per misure industriali

Cod. Rexel WD1510320000
Cod. Produttore 1510320000
Cod. EAN 4050118319569

Informazioni principali

  • Voltaggio: Standard
  • Corrente: 30 A
  • Tipo: Convertitore corrente
  • Uscita: Analogica
  • Serie: ACT20P
  • Protezione: RC
  • Modello: ACT20P-CMT-30-AO-RC-P
  • Applicazione: Misura corrente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore di corrente per la conversione di correnti in valori di misura analogici standard

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

funzione di configurazione integrata

Esecuzione dell'uscita analogica

0-10 V

con uscita di commutazione

frequenza della tensione nominale

50 Hz

valore finale dell'intervallo di misura corrente

30 A

Serie

ACT20P

Convertitore corrente con separazione segnale, uscita analogica, collegamento PUSH IN, ingresso 0-20 mA per misure industriali