Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1510470000
Cod. Produttore
1510470000
Cod. EAN
4050118319583

Informazioni di prodotto

Convertitore di corrente ACT20P-CMT-10-AO-RC-S progettato per ottimizzare l’installazione e l’efficienza energetica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità con sistemi analogici standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio preciso dei consumi energetici
  • Contributo al risparmio energetico
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Convertitore di corrente per la conversione di correnti in valori di misura analogici standard

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

funzione di configurazione integrata

Esecuzione dell'uscita analogica

0-10 V

con uscita di commutazione

frequenza della tensione nominale

50 Hz

valore finale dell'intervallo di misura corrente

10 A

Serie

ACT20P

Produttore

Convertitore corrente con separazione segnale uscita analogica collegamento a vite ingresso 0-5/10A per controllo industriale