Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
funzione di configurazione integrata
Esecuzione dell'uscita analogica
0-10 V
con uscita di commutazione
frequenza della tensione nominale
50 Hz
valore finale dell'intervallo di misura corrente
30 A
Serie
ACT20P
Disponibilità:
Prodotto non rendibile