Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8965430000
Cod. Produttore
8965430000
Cod. EAN
4032248785049

Informazioni di prodotto

Amplificatore di isolamento ACT20X-HAI-SAO-S offre prestazioni elevate e versatilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e universale
  • Riduzione dei tempi di montaggio e cablaggio
  • Isolamento elettrico sicuro per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico derivante da una precisa registrazione dei parametri elettrici
  • Maggiore protezione degli impianti grazie all’isolamento
  • Applicabilità universale che garantisce flessibilità d’uso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

larghezza

22,5 mm

altezza

119,2 mm

profondità

113,6 mm

assorbimento di potenza

3 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

uscita di segnalazione guasti

deriva di temperatura

5 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

SIL secondo IEC 61508

2

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20X

Produttore

Convertitore corrente ACT20X-HAI-SAO-S per misura analogica valori standard