Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1510440000
Cod. Produttore
1510440000
Cod. EAN
4050118319620

Informazioni di prodotto

Convertitore di corrente ACT20P-CMT-60-AO-RC-S ottimizza l’installazione e l’efficienza energetica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e intuitive

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio accurato dei consumi energetici
  • Contributo al risparmio energetico e gestione efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Convertitore di corrente per la conversione di correnti in valori di misura analogici standard

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

funzione di configurazione integrata

Esecuzione dell'uscita analogica

0-10 V

con uscita di commutazione

frequenza della tensione nominale

50 Hz

valore finale dell'intervallo di misura corrente

60 A

Serie

ACT20P

Produttore

Convertitore corrente ACT20P-CMT-60 uscita analogica 0-50A collegamento a vite controllo segnali isolamento