Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1510390000
Cod. Produttore
1510390000
Cod. EAN
4050118325485

Informazioni di prodotto

Convertitore di corrente ACT20P-CMT-60-RC-S offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche precise e rapide.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con collegamenti intuitivi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio accurato del consumo energetico
  • Contributo al risparmio energetico tramite misurazioni precise

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Convertitore di corrente per la conversione di correnti in valori di misura analogici standard

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

funzione di configurazione integrata

con uscita di commutazione

frequenza della tensione nominale

50 Hz

valore finale dell'intervallo di misura corrente

60 A

Serie

ACT20P

Produttore

Convertitore corrente ACT20P-CMT-60-RC-S separazione segnali ingresso 0-60A uscita analogica