› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Convertitore corrente ACT20P-CMT-60-RC-P separazione segnale ingresso 0-60A uscita analogica

Cod. Rexel WD1510280000
Cod. Produttore 1510280000
Cod. EAN 4050118319484

Informazioni principali

  • Serie: ACT20P
  • Tensione nominale: 60 A
  • Tipo: Convertitore di corrente
  • Uscita: valori analogici standard
  • Protezione: RC integrata
  • Modello: ACT20P-CMT-60-RC-P
  • Applicazione: Misura corrente
  • Precisione: Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore di corrente per la conversione di correnti in valori di misura analogici standard

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

funzione di configurazione integrata

con uscita di commutazione

frequenza della tensione nominale

50 Hz

valore finale dell'intervallo di misura corrente

60 A

Serie

ACT20P

Convertitore corrente ACT20P-CMT-60-RC-P separazione segnale ingresso 0-60A uscita analogica