› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Convertitore corrente ACT20P-CMT-60 AO uscita analogica separazione segnale controllo corrente ingresso 0-40/5A uso industriale

Cod. Rexel WD1510290000
Cod. Produttore 1510290000
Cod. EAN 4050118319552

Informazioni principali

  • Descrizione: ACT20P-CMT-60-AO-RC-P
  • Serie: ACT20P
  • Tipo: Convertitore di corrente
  • Funzione: Conversione correnti
  • Uscita: Valori analogici standard
  • Applicazione: Misura analogica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore di corrente per la conversione di correnti in valori di misura analogici standard

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

funzione di configurazione integrata

Esecuzione dell'uscita analogica

0-10 V

con uscita di commutazione

frequenza della tensione nominale

50 Hz

valore finale dell'intervallo di misura corrente

60 A

Serie

ACT20P

Convertitore corrente ACT20P-CMT-60 AO uscita analogica separazione segnale controllo corrente ingresso 0-40/5A uso industriale