Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760054122
Cod. Produttore
7760054122
Cod. EAN
6944169656620

Informazioni di prodotto

Amplificatore di isolamento universale, ideale per applicazioni elettriche e fisiche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità universale con vari sistemi
  • Riduzione dei tempi di messa in opera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento elettrico sicuro
  • Affidabilità nella registrazione dei parametri
  • Efficienza energetica migliorata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

larghezza

12,5 mm

altezza

117,2 mm

profondità

114 mm

assorbimento di potenza

2 W

tipo di alimentazione elettrica

Passivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

deriva di temperatura

0,02 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20P

Produttore

Convertitore corrente 4-20 mA moltiplicatore segnali doppia uscita per misura analogica