› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Convertitore corrente 0-60 A uscita 0(4)-20 mA 0-10 V relè per misura analogica

Cod. Rexel WD1510420000
Cod. Produttore 1510420000
Cod. EAN 4050118319613

Informazioni principali

  • Serie: ACT20C
  • Tensione nominale: 60 A
  • Tipo: Convertitore di corrente
  • Uscita: Analogica standard
  • Modello: ACT20C-CMT-60-AO-RC-S
  • Funzione: Conversione correnti
  • Applicazione: Misura analogica
  • Protezione: RC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore di corrente per la conversione di correnti in valori di misura analogici standard

Caratteristiche tecniche

funzione di configurazione integrata

Esecuzione dell'uscita analogica

0-10 V

con uscita di commutazione

valore iniziale intervallo di misura corrente

60 A

valore finale dell'intervallo di misura corrente

60 A

Serie

ACT20C

Convertitore corrente 0-60 A uscita 0(4)-20 mA 0-10 V relè per misura analogica