Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2044840000
Cod. Produttore
2044840000
Cod. EAN
4050118409826

Informazioni di prodotto

Convertitore di corrente progettato per garantire un'installazione semplice e rapida, riducendo i tempi operativi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio e collegamento
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Compatibilità con sistemi analogici standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Misurazioni precise per una gestione efficiente dell'energia
  • Contributo al risparmio energetico
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Convertitore di corrente per la conversione di correnti in valori di misura analogici standard

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

funzione di configurazione integrata

Esecuzione dell'uscita analogica

0-10 V

con uscita di commutazione

frequenza della tensione nominale

50 Hz

valore finale dell'intervallo di misura corrente

10 A

Serie

ACT20C

Produttore

Convertitore corrente 0-5/10 A uscita 0(4)-20 mA 0-10 V relè per misure analogiche