Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760054118
Cod. Produttore
7760054118
Cod. EAN
6944169656583

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: universale
  • Corrente: isolamento elettrico
  • Protezione: isolatore
  • Dimensioni: compatte
  • Serie: ACT20P
  • Applicazione: parametri elettrici
  • Funzione: amplificatore isolamento
  • Uso: universale

Documentazione tecnica

Il prodotto WD7760054118 è un componente elettrico passivo progettato per applicazioni specifiche nel settore dell'automazione industriale. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, garantisce affidabilità e precisione nelle operazioni di controllo e monitoraggio. La sua configurazione integrata consente un'installazione semplice e una perfetta integrazione nei sistemi esistenti. Questo dispositivo, identificato con la sigla ACT20P-CI1-CO-OLP-S, rappresenta una soluzione efficiente per la gestione delle zone di ingresso, offrendo stabilità e prestazioni costanti anche in ambienti complessi. La sua costruzione è studiata per assicurare durata nel tempo e resistenza alle condizioni operative tipiche degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

larghezza

12,5 mm

altezza

117,2 mm

profondità

114 mm

assorbimento di potenza

2 W

tipo di alimentazione elettrica

Passivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

deriva di temperatura

0,02 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20P

Produttore

Amplificatore isolamento universale per impianti elettrici